曜日別特売

六角軸ドリル収納ケース 13本

六角軸ドリル収納ケース 13本 - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリル収納ケース 13本 - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリル収納ケース 13本 - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリル収納ケース 13本 - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリル収納ケース 13本 - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリル収納ケース 13本 - BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリル収納ケース 13本 - BIGMAN(ビッグマン)

各種六角軸ドリルの刃先を守る収納ケースです。
上段を起こすことができ、取り出しが楽に行えます。
全長130mmまで収納可能。
蓋もカチッと止まる仕様で、勝手に開く心配がありません。
背面フック付き。必要な時には引き出して引っ掛けられます。

用途6.35mm六角軸ドリルや刃先が鋭利なビットの収納に。材質ABS【本体】赤/黒【蓋】半透明深さ(mm)【ホルダー】32収納本数(本)13適合ビット6.35mm六角軸シャンクビット径(mm)【隣接】推奨22以下収納寸法(mm)最大130まで間隔(mm)【ホルダー】芯々11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59094729BM-6DK13
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする