分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ

分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ - モリタ宮田分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ - モリタ宮田分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ - モリタ宮田分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ - モリタ宮田分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ - モリタ宮田分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ - モリタ宮田

分電盤内から発生する火花や炎から放射される特定波長の紫外線のみを採点0.5秒で検出。
CO2ガスによる窒息消火により放射後の消火剤による影響が少なく復旧作業も容易です。
盤内に収めやすいコンパクト設計でDINレールにそのまま取付が可能。
ボンベ1本あたりの防護体積は60gで0.05m3で、盤のサイズにあわせて複数本を連動動作が可能です。

仕様炎センサー:紫外線検出方式 移報出力:2Cリレー接点(AC125V /0.5A,DC24V/1A)寸法(mm)全高200×全幅150×胴径90質量(g)約1100 消火剤:二酸化炭素60使用温度範囲(℃)-10~+60(結露・氷結の無い事)電源電圧(V)AC85~240/DC24内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59094738RSC0601A
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする