アストロ
PP フゴ袋 中
【草刈りした草や落ち葉の収集に】草刈りした草を入れたり、落ち葉の収集に便利なしっかりとしたガーデンバケツ。
用途
【厚手生地・自立・底は生地二重】厚手生地で中に何も入れていなくても自立。底部は生地が二重になっていて丈夫。
【持ち手付き・未使用時は畳める】持ち手付きで持ち運びも簡単・スムーズ。使わないときは折りたためてスリムに。
【屋外・室内幅広い用途で使える】作物の収穫・運搬、屋外用のゴミ箱、ランドリーバスケットなどとしても使える。
材質
ポリプロピレン
色
アイスグリーン
質量(g)
780
容量(L)
約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)600×600×650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59101528
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください