アストロ
園芸用防草シート50cm幅 リバーシブル
【耐候剤を使用した厚手の生地】厚みのある太い繊維が多層に絡み合った構造で、強度を保持。耐候剤を練り込んだ耐久性の高い防草シートです。
用途
【 遮光性96.7%以上! 】 耐候剤配合の不織布製 厚みのある太い繊維が多層に絡み合った構造で、強度を保持。根を張ったしつこい雑草も日光を遮断することでジワジワと成長を抑制。【優れた透水性(通水性)】水はけのよい生地のため、雨が降っても地中にすばやく送り込む。悪臭や植物のダメージとなる湿気、蚊などの害虫発生要因を作らない。水や空気の通気、液体肥料を遠すので、園芸にも最適。【セレクト自在】ハサミでカットが可能。畝間にちょうどいい幅50cmサイズ。両面で色が違うため用途や環境に合わせて色が選べる。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
635
寸法(m)
0.5×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59102465
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください