曜日別特売

園芸用防草シート用おさえピン 60本組

園芸用防草シート用おさえピン 60本組 - アストロ園芸用防草シート用おさえピン 60本組 - アストロ園芸用防草シート用おさえピン 60本組 - アストロ園芸用防草シート用おさえピン 60本組 - アストロ園芸用防草シート用おさえピン 60本組 - アストロ園芸用防草シート用おさえピン 60本組 - アストロ園芸用防草シート用おさえピン 60本組 - アストロ園芸用防草シート用おさえピン 60本組 - アストロ

【抜けにくい押さえピン】返し(トゲ)付きでしっかり固定できる押さえピン。

用途
【さびる心配の少ない素材】軽量でさびる心配の少ないポリプロピレン製。
【アウトドアなどの際にも】先端が鋭利で刺し込みやすい。アウトドアなどの際にも。
材質ポリプロピレン寸法(mm)約155ブラック質量(g)780頭径(mm)約33内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59102368-
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする