曜日別特売

防草シート グリーン 1*10m 80

防草シート グリーン 1*10m 80 - アストロ防草シート グリーン 1*10m 80 - アストロ防草シート グリーン 1*10m 80 - アストロ防草シート グリーン 1*10m 80 - アストロ防草シート グリーン 1*10m 80 - アストロ防草シート グリーン 1*10m 80 - アストロ防草シート グリーン 1*10m 80 - アストロ

【敷くだけ】雑草の生育を抑制 使用場所に合わせて自由にカットできる 遮光 耐候剤配合 除草 雑草対策 高透水 庭 家庭菜園 農業 園芸 ガーデニング

用途
【敷くだけ雑草対策】シートを敷くだけで雑草の生育を抑制。除草作業(雑草抜き)の手間を省く。
【遮光率97.4%】日光を遮ることで、雑草の成長に必要な光を遮る。
【透水性生地】透水性があるため水はけがよく、シートを敷いても蚊などの害虫発生要因である水たまりなどができにくい。
【使用場所に合わせてカット可能】切ってもほつれない不織布製でハサミで自由にカットできる。
材質ポリプロピレングリーン質量(g)810寸法(m)約1×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59102551-
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする