アストロ
不織布防虫・霜よけカバー 5枚組
【通気性の良い不織布製植木用カバー】上からすっぽり被せるだけの通気性の良い不織布製の植木用カバー。
用途
【植物をさまざまなダメージから守る】空気や光は通し植物を害虫や鳥、風や寒さ、霜などのダメージから守る。
【植物の高さに合わせてカットできる】植物の高さに合わせてハサミで裾をカットでき、裁断してもほつれない。
【軽くて負担にならない・耐候剤配合】軽い素材で植物の負担にならず、耐候剤配合で劣化や変質を起こしにくい。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
160
寸法(幅W×高さH)(mm)
約580×1000
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59102325
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください