曜日別特売

虫よけ・霜よけ保護シート 1.6×5m

虫よけ・霜よけ保護シート 1.6×5m - アストロ虫よけ・霜よけ保護シート 1.6×5m - アストロ虫よけ・霜よけ保護シート 1.6×5m - アストロ虫よけ・霜よけ保護シート 1.6×5m - アストロ虫よけ・霜よけ保護シート 1.6×5m - アストロ虫よけ・霜よけ保護シート 1.6×5m - アストロ虫よけ・霜よけ保護シート 1.6×5m - アストロ

【作物を守る通気性の良い農業用不織布シート】大切な農作物を乾燥や寒さから保護する通気性の良い農業用の不織布シート。

用途【霜よけ・防鳥・防寒・保温・雪害対策などに】虫よけ、霜よけ、鳥よけ、風よけ、保温、保湿、防寒、雪害対策などに使える。【空気や光は通す・保温効果で生育の促進にも】空気や光は通し良好な生育環境をキープ。保温効果で発芽・生育促進にも繋がる。【泥はねによる感染防止にも・露地栽培などに】泥はねによる感染防止にも。害虫や病気の発生を抑えることで減農薬にも繋がる。露地栽培(べた掛け栽培・トンネル栽培)に。耐候性UPのため生地に耐候剤を配合。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)170寸法(幅W×長さL)(m)約1.6×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59102350-
オープン
799
879(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする