アストロ
虫よけ・霜よけ保護シート(園芸用 不織布シート) 1.6×10m
【マルチングに使える不織布シート】園芸やガーデニングの際にマルチング材として使える通気性の良い不織布シート。
用途
【耐候剤配合・空気や光はよく通す】耐候剤配合で天候による劣化を引き起こしにくく、空気や光は通して植物を保護。【防虫・防寒・防霜・土の乾燥防止】虫や鳥、風や寒さ、霜などから植物を守り、土壌の乾燥を防ぐことで発芽を促進。【泥の跳ね返りを防ぎ病気の予防も】雨や水やりによる泥の跳ね返りを防ぎ病気を予防。保温・凍霜防止・防虫対策に。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
341
寸法(幅W×長さL)(m)
約1.6×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59102481
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください