曜日別特売

植木が見える 不織布防虫・霜よけカバー 5枚組

植木が見える 不織布防虫・霜よけカバー 5枚組 - アストロ植木が見える 不織布防虫・霜よけカバー 5枚組 - アストロ植木が見える 不織布防虫・霜よけカバー 5枚組 - アストロ植木が見える 不織布防虫・霜よけカバー 5枚組 - アストロ植木が見える 不織布防虫・霜よけカバー 5枚組 - アストロ植木が見える 不織布防虫・霜よけカバー 5枚組 - アストロ植木が見える 不織布防虫・霜よけカバー 5枚組 - アストロ植木が見える 不織布防虫・霜よけカバー 5枚組 - アストロ

【植物保護カバー】 植木が見える透明×ホワイト 被せるだけ 園芸用 不織布カバー 鉢カバー プランターカバー ガーデニング

用途
【植木が見える透明×不織布のカバー】上から被せるだけ。植木が見える透明×通気性の良い不織布製の保護カバー。
【植物をさまざまなダメージから守る】空気や光は通し植物を害虫や鳥、風や寒さ、雪、霜などのダメージから守る。
【植物の高さに合わせてカットできる】植物の高さに合わせてカバーの裾をハサミでカット可能。裁断してもほつれない。
【軽くて負担にならない・耐候剤配合】軽い素材で植物の負担にならず、耐候剤配合の不織布で劣化や変質を起こしにくい。
材質ポリプロピレン・ポリエチレンホワイト&クリア質量(g)182寸法(幅W×高さH)(mm)約580×1000内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59102341-
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする