曜日別特売

ココヤシファイバー 100g

ココヤシファイバー 100g - アストロココヤシファイバー 100g - アストロココヤシファイバー 100g - アストロココヤシファイバー 100g - アストロココヤシファイバー 100g - アストロココヤシファイバー 100g - アストロココヤシファイバー 100g - アストロ

【ヤシの実の繊維ココヤシファイバー】ココナッツのヤシの実の中果皮の繊維からできたココヤシファイバー。

用途【通気性・水はけの良いマルチング材】通気性、水はけが良くガーデニングのマルチング材として一年中使える。【マルチングや鉢底石の代わりとして】観葉植物のマルチングや鉢植えの装飾、土漏れ防止や鉢底石の代わりとして。【夏:土の乾燥を防ぐ・冬:霜を防ぐ】夏は土に直射日光が当たるのを避けて土の乾燥を防ぎ、冬は霜よけにもなる。材質ココヤシ繊維質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×256×71使用の目安100gあたり植木鉢8号サイズ(直径24cm)で約1.5~2鉢分内容量1個
注意
※ご使用の際、繊維が飛び散る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59102526-
オープン
559
615(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする