曜日別特売

瓦チップ15キロ

瓦チップ15キロ - アストロ瓦チップ15キロ - アストロ瓦チップ15キロ - アストロ瓦チップ15キロ - アストロ瓦チップ15キロ - アストロ瓦チップ15キロ - アストロ瓦チップ15キロ - アストロ瓦チップ15キロ - アストロ

【お庭を明るくおしゃれに】瓦チップの色合いは明るく、お庭をおしゃれに大変身。観葉植物のマルチングとしてもご使用いただけます。

用途
【水の蒸発を抑制】排水性・保水性が高く、水やりした水はしっかり土まで届き、瓦チップはしっかりと水分を保持することで水の蒸発を防ぎます。
【敷くだけ簡単】土が見えなくなるまで瓦チップを敷くだけなので、簡単にお使いいただけます。
【Made in JAPAN】環境に配慮し国産の廃瓦を使用した、エコ素材の瓦チップです。
材質国産瓦質量(g)15000粒径(mm)3~15内容量1個
注意
※【ご注意】
※環境に配慮し廃瓦を利用しているため、まれに瓦以外の部材が混じっている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59102456-
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする