アストロ
半透明トイレットペーパーストッカー
【爽やかな半透明】クリアホワイトの半透明ストッカー。トイレットペーパーをオシャレに目隠し。
用途
【簡単取り出し】ファスナーは下部から開くから、取り出しやすく転がり落ちない。【左右ポケット】サニタリーグッズや除菌グッズ、小物を収納できるタイプの違うポケット付き。【水や汚れに強い】水を通さず軽量なEVAと、はっ水効果が高く乾きやすいポリエステルを使用しているから清潔でお手入れも簡単。
材質
ポリエステル、EVA、ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約120×120×300
収納の目安
一般的なトイレットペーパー:約3ロール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59101650
-
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください