アストロ
フェルトガーデンポット 10号 2枚組
【フェルト製】通気性と透水性に優れ、熱をポット全体から逃して温度調整し過熱によるダメージから植物を守る。
用途
【底穴なし】底穴なしで土の流出を防ぐ。【小物入れとしても】お部屋の観葉植物鉢カバーとして、園芸用品などの収納BOXとしても。【植物の生育】フェルトポットは植物の根が呼吸することが出来、酸素に触れて新しい根が作られることで水分や栄養素をたくさん取り込める。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
190
直径×高さ(mm)
約300×250
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59102316
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください