アストロ
不織布ガーデンポット 7号 3枚組
【通気性の良い不織布ポット】通気性・透水性の良い厚手の不織布で作った屋外用のプランター。
用途
【水はけがよく鉢底石が不要】水はけがよいので鉢底石が不要。用意して敷き詰める手間が省ける。【底穴なしで土が流出しない】底穴が開いていないので土が流出せずベランダなどでも使いやすい。【折りたためる・持ち手付き】使わないときは折りたたんで保管できる。持ち手付きで運びやすい。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン系
質量(g)
990
直径×高さ(mm)
約210×190
内容量
1セット
注意
※水はけのよい商品のため夏場などは水やりの回数を調節してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59102499
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください