プロポーションチェア用 マット

プロポーションチェア用 マット - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア用 マット - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア用 マット - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア用 マット - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア用 マット - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア用 マット - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア用 マット - ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア用 マット - ミヤタケ(宮武製作所)

キャスターの動きによる傷や汚れから床を守るチェアマット
裏面はピッタリ床に吸着する滑り止めゴム素材
厚み約3mmの薄型マットなのでつまづきや引っ掛かりが少なくお掃除もスムーズ
床暖房やホットカーペットの上でも使用可能
手洗い可能
好みに合わせて選べる2サイズ&5カラー展開

用途キャスターの動きによる傷や汚れの防止に。保護マット 吸着マット チェアマット すべり止め 滑り止め ゴム 薄型 洗濯 手洗い 子供部屋 リビング シンプル材質生地:ポリエステル100%、中身:発泡ゴム、滑り止め:合成ゴム厚さ(mm)3内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59093015PMT-9060 BE3ベージュ約0.8560×90
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
59093031PMT-9060 BR3ブラウン約0.8560×90
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
59093040PMT-9060 GY3グレー約0.8560×90
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
59093049PMT-9060 PK3ピンク約0.8560×90
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
59093058PMT-9060 GR3グリーン約0.8560×90
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
59093067PMT-1290 BE3ベージュ約1.7590×120
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
59093076PMT-1290 BR3ブラウン約1.7590×120
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
59093085PMT-1290 GY3グレー約1.7590×120
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
59093101PMT-1290 PK3ピンク約1.7590×120
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
59093110PMT-1290 GR3グリーン約1.7590×120
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする