カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン)

カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン) - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン) - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン) - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン) - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン) - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン) - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン) - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン) - ミヤタケ(宮武製作所)

シンプルな直線デザインのコの字型木製カウンターテーブル
省スペースな奥行きで壁付け・対面どちらにも使用可能
家電も安心して置ける厚み4cmの頑丈な設計
お部屋の雰囲気やお好みでお選びいただける5カラー

用途カウンター、テーブル、作業台などに。テーブル カウンター キッチンカウンター バーカウンター 作業台 デスク ハイタイプ リビング ダイニング ゴミ箱上 コの字型 木製 おしゃれ材質合成樹脂化粧合板(PVC)耐荷重(kg)(天板)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×40×90組立時間約10-20分内容量1台
注意
※完成後、5時間はご使用をお控えください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59092970DT-1006 ホワイト16.25ホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59092979DT-1006 ナチュラル16.25ナチュラル
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59092988DT-1006 ブラウン16.25ブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59092997DT-1006 グレー16.25グレー
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59093006DT-1006 ブラック16ブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする