曜日別特売

PPスパンロープ

PPスパンロープ - 稲葉製綱

原料がPP(ポリプロピレン)なので、他のPP系のロープと同様に比重が軽く強度があるのですが、糸の形状が「スパン」という紡績糸なので手触りが柔らかく扱い易いのが特徴です。
酸やアルカリなどの化学薬品にもほとんど影響がありません。
重量が何トンもある鋼管を大量に傷を付けずに吊って移動させるという「緩衝材」と「スリング」機能を兼ね備えた使い方も可能です。

用途係留用途以外の船舶関係など材質ポリプロピレン長さ(m)200内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
太さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
引張強度(kN)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591020798mm×200m5.86.38
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
591020889mm×200m7.77.99
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910209710mm×200m99.710
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910210612mm×200m1314.112
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910211514mm×200m17.818.814
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910213116mm×200m23.224.216
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910214018mm×200m30.530.118
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910214920mm×200m3736.620
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910215822mm×200m4543.722
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5910216724mm×200m5351.424
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする