曜日別特売

不織布ロープ

不織布ロープ - 稲葉製綱不織布ロープ - 稲葉製綱

不織布製造工程で発生する端材を使用した柔らかい手触りのエコロープです。
ロープ表面が不織布なので手触りが良く、縛りやすいロープです。
引張り強度を保つためにロープの芯はビニロンのフィラメントを入れて強度を出しています。

材質ポリプロピレン質量(kg)5長さ(m)200引張強度(kN)2.5太さ(mm)7内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59102289約7mm×200m
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする