法面工事用シグナル付ロープ

法面工事用シグナル付ロープ - 稲葉製綱法面工事用シグナル付ロープ - 稲葉製綱
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ポリエステル繊維の中心に赤色の繊維を入れることでロープ表面が傷んだ際に中から赤色が目視で確認できるためロープ切断による事故を未然に防ぐ効果が期待できます。

用途法面工事など材質側:ポリエステルスパン/芯:PP質量(kg)40材質(本体)ポリエステル長さ(m)200引張強度(kN)42.9太さ(mm)18内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5910165918mm×200m
オープン
89,980
値下げ
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする