ジェーシーフレンド
アプローチ練習 ゴルフ 練習器具 折りたたみ 人工芝付き
的が付いている本体と人工芝のセット
お手持ちのクラブとボールを使ってアプローチの練習ができます
本体は折りたたむとスリムになるため、わずかなすき間に収納可能
用途
自宅でのアプローチ練習に。ゴルフ 練習 アプローチ 折りたたみ ゴルフマット アプローチマット
材質
(本体)ポリエステル/EVA/スチールワイヤー、(人工芝)PP、EVA
質量(kg)
(本体)0.35、(人工芝)0.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(人工芝)34×26×2
直径×高さ(cm)
(本体使用時)34×50、(本体収納時)34×4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59093128
YJC-AP01
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください