曜日別特売

パターマット 2.5m コンパクト カップ/ストッパー付き

パターマット 2.5m コンパクト カップ/ストッパー付き - ジェーシーフレンドパターマット 2.5m コンパクト カップ/ストッパー付き - ジェーシーフレンドパターマット 2.5m コンパクト カップ/ストッパー付き - ジェーシーフレンドパターマット 2.5m コンパクト カップ/ストッパー付き - ジェーシーフレンドパターマット 2.5m コンパクト カップ/ストッパー付き - ジェーシーフレンドパターマット 2.5m コンパクト カップ/ストッパー付き - ジェーシーフレンドパターマット 2.5m コンパクト カップ/ストッパー付き - ジェーシーフレンドパターマット 2.5m コンパクト カップ/ストッパー付き - ジェーシーフレンド

自宅でパターの練習ができるゴルフ練習器具
便利なカップとストッパー付きです
使わない時もコンパクトに収納可能
置くだけなのでお好きな場所に設置できます
カップの内径は本物と同じ108mm
距離表示、ガイド付き。30、60、120、180、210cmの表記があるので距離の目安になります。カップ付近も様々なガイドがあるため微調整の感覚が掴みやすくなっています。

用途自宅での練習に。パターマット ゴルフ 練習 パター 室内 静音 パッティング練習 パッティングマット材質マット/ストッパー:PVC、カップ:シリコン厚さ(mm)3質量(kg)0.57寸法(cm)31×250内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59093119YJC-PM01
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする