FORMIA
連続秒針目覚まし時計 電子音アラーム・スヌーズ・ライト
視認性がよい集光文字盤を採用したシンプルな目覚まし時計です。集光文字盤に併せてライト付きなので暗闇でも容易に時間確認ができます。
アラームを止めても数分後に再び鳴り出すスヌーズ機能付き。
仕様
連続秒針
材質
プラスチック/プラスチック
寸法(mm)
高さ91×幅84×奥行39
色
ゴールド
質量(g)
87
機能
集光文字盤、アラーム、スヌーズ、ライト
電池
単3乾電池×1
電池寿命(年)
約1(アルカリ電池推奨)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59094695
HT-A048W-G
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください