曜日別特売

デジタル温湿度表示 連続秒針掛け時計

デジタル温湿度表示 連続秒針掛け時計 - FORMIAデジタル温湿度表示 連続秒針掛け時計 - FORMIA

アナログの時計にデジタル表示で温度・湿度・カレンダーを表示。時計を見ることでお部屋の状態を一目で確認することができ、熱中症やインフルエンザなどの対策に役立ちます。
連続秒針を採用し、秒針sンが文字盤上でスムーズに動くため、時計の針の音を気にすることなくお過ごしいただけます。

仕様連続秒針材質プラスチック・ガラス寸法(mm)直径290×厚さ45ブラウン質量(g)705機能カレンダー表示・温湿度計表示電池単3乾電池×3寿命電源:約1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59094668HWC-028W-BR
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする