2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状防水型質量(g)約320電源(V)DC12 400mA(最大)レンズ径(Φmm)3.6有効画素数1920(H)×1080(V)機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15視野角(水平)約88°撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2DNR&3DNRRoHS指令(10物質対応)対応補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ)照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR内容量1個