セフマルチポケット 折りたたみ

セフマルチポケット 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)セフマルチポケット 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)セフマルチポケット 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)セフマルチポケット 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)セフマルチポケット 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)セフマルチポケット 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)セフマルチポケット 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)セフマルチポケット 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
セフフック付
セフツールボックスや腰周りへの着脱ができ、床置きすることも可能
折りたたみ式なので、狭い場所や入れる道具に応じてサイズ調整が可能

用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×157×210収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×80×210総質量(kg)【セフ取付】3内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59107137TB-MPOR
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする