曜日別特売

セフツールバスケットSハンドル付 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

セフツールバスケットSハンドル付  連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフツールバスケットSハンドル付  連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフツールバスケットSハンドル付  連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフツールバスケットSハンドル付  連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフツールバスケットSハンドル付  連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフツールバスケットSハンドル付  連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフツールバスケットSハンドル付  連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフツールバスケットSハンドル付  連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
従来品より高さを約30%カットしたSサイズ
内側・外側にセフホルダー機能(36個)を搭載
重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様
片手持ち、両手持ちが可能な2wayハンドル 。トップハンドルは収納時の邪魔にならない可動式&フチ掛け仕様

用途工具収納用種別バスケット(ハンドル付・Sサイズ)質量(kg)3.6材質(本体)PP最大積載量(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×270×290外寸法・幅(mm)511外寸法・高さ(mm)312外寸法・奥行(mm)324内容量1個
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59106866TB-TBSKSH
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする