タジマツール(TJMデザイン)
セフボックス用車載マウント 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
車の荷台に載せたボックスの荷崩れを防止する専用マウント
別売のキャスターを使えば平台車としても使用可能
ネジ穴付(9ヵ所)
用途
工具収納用
適合機種
タジマ セフボックスシリーズ
耐荷重(kg)
床置き50/壁掛け20
最大積載量(kg)
100(※メーカー製 折畳キャスター使用時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×328×29
内容量
1個
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59107058
TB-MT
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください