セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様
スムーズな引き出し&トレイが簡単に取り出せる「左右連結ロングスライドレール」
ボックス外側にセフホルダー機能を搭載
別売の上下段パーツで段数を増やすことも、セフ引出しボックスL対応の各種トレイでカスタムも可能

用途工具収納用内容量1個
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種別
最大積載量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59106909TB-HBOXL1フタ付き仕切りトレイ(TB-HBOXCST)付1段セット20502214
33,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59106918TB-HBOXL22種のトレイ(TB-HBOXLWPT・TB-HBOXLFT)、セフ防水パーツケースMサイズ(TB-WPCM)4個付2段セット40(上段20+下段20)502379
62,500
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
59106927TB-HBOXLUトレイ付属なし上段20(トレイに準拠)502214
23,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
59106936TB-HBOXLLトレイ付属なし下段20(トレイに準拠)502180
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
59106945TB-HBOXLFTフリートレイのみフリートレイ20397153
7,900
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
59106961TB-HBOXLCSTフタ付仕切りトレイのみフタ付き仕切りトレイ20397153
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
59106970TB-HBOXLWPT防水パーツケーストレイのみ防水パーツケース(S/M)専用トレイ20397153
9,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする