タジマツール(TJMデザイン)
セフツールボックス インナートレイL
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
電動工具の40Vバッテリーがしっかり収まる大型トレイ
セフフック付なのでボックス外側や台車背面のセフプレートに取り付けることが可能
用途
工具収納用
種別
インナートレイL
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
476×163×76
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×140×71
収納の目安
電動工具18Vバッテリー5個
内容量
1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59107006
TB-TBOXITL
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください