セフボックス用 セフホルダーフレーム

セフボックス用 セフホルダーフレーム - タジマツール(TJMデザイン)セフボックス用 セフホルダーフレーム - タジマツール(TJMデザイン)セフボックス用 セフホルダーフレーム - タジマツール(TJMデザイン)セフボックス用 セフホルダーフレーム - タジマツール(TJMデザイン)セフボックス用 セフホルダーフレーム - タジマツール(TJMデザイン)セフボックス用 セフホルダーフレーム - タジマツール(TJMデザイン)セフボックス用 セフホルダーフレーム - タジマツール(TJMデザイン)セフボックス用 セフホルダーフレーム - タジマツール(TJMデザイン)

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
電動工具を掛けたり、セフホルダー(クリップ式)が取付可能なメタルフレーム
Sサイズ:ボックスの側面につけてもハンドルの邪魔にならない跳ね上げタイプ
Lサイズ:長手面用のフラットタイプで使い方の幅が広がる
※セフホルダー使用時にはクリップ式をご使用ください

用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ耐荷重(kg)15内容量1個
注意
※セフホルダー使用時にはクリップ式をご使用ください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59107110TB-FSS193×27×84
4,950
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59107119TB-FLL385×30×52
7,400
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする