I-VALUE
IVL 冷媒管ガードRB
チャンネルやアングルなどの架台の上に冷媒管を施工する際の保温材潰れを抑制します。
材質
PP
色
アイボリー
寸法H(mm)
200
内容量
1個
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59104310
IVL-RB_M(50A-80A)
80
95
¥
150
¥
83
¥
91
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59104319
IVL-RB_L(100A-150A)
200
70
¥
275
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください