HDMI顕微鏡カメラ

HDMI顕微鏡カメラ - ケニスHDMI顕微鏡カメラ - ケニス

一般的な生物顕微鏡(JIS鏡筒)やCマウント搭載の生物顕微鏡・実体顕微鏡に接続できる、HDMI出力・USB出力に対応した顕微鏡カメラです。カメラ本体の操作パネルのシャッターボタンを押すだけで簡単に撮影できます。
USBケーブルでパソコンと接続することで、顕微鏡での観察画像をパソコンの画面で確認することができます。また、ソフトウェアインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。

付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(3m) リモコン JIS鏡筒用アダプタ質量(g)約205出力HDMI(1080p 720p) miniUSB電源DC12V/2A ACアダプタ(付属)接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.35×) JIS鏡筒大きさ60×60×72mm記録媒体microSDカード(別売)保存形式静止画:JPEG 動画:MOV撮像素子CMOS 200万画素フレームレート最大60fps(1920×1080)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59106848LSHU
53,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする