IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青

IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青 - I-VALUEIVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青 - I-VALUE

再生ポリエチレンを使用した給水用の埋設表示シートです。
掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、メーカーのセフティラインをご使用ください。
地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。

材質再生ポリエチレン幅(mm)150長さ(m)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59104346IVL-エコセフティライン-キュウスイW_150MM
23,750
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする