I-VALUE
HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】
圧力計接続用ニードルバルブ
蒸気使用可能
材質
黄銅
呼び径(B)
G3/8×Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
2
使用温度(℃)
180
呼び径(A)
10
面間寸法(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59103016
IVL-HTSG_10A
¥
6,330
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材