I-VALUE
IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板
配管テスト用の仕切板です。
オリジナル規格製品となります。
サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。
JIS10Kフランジ用
材質
SS400
フランジ
JIS10K
耐圧(MPa)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59106385
IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_200AX9.0T
9
8
200
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59106401
IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_250AX9.0T
9
10
250
¥
25,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59106410
IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_300AX12.0T
12
12
300
¥
36,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材