I-VALUE
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット
黄銅インサート付バルブソケット
内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。
ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)
HI-PVC
材質(インサート)
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
適合塩ビ管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59104511
IVL-HI*VS_13
【ねじ】R1/2
【ねじ】15
13
¥
1,390
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59104520
IVL-HI*VS_16
【ねじ】R1/2
【ねじ】15
16
¥
1,500
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59104529
IVL-HI*VS_20
【ねじ】R3/4
【ねじ】20
20
¥
1,970
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59104538
IVL-HI*VS_20X13
【ねじ】R1/2
【ねじ】15
20
¥
1,970
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59104547
IVL-HI*VS_25
【ねじ】R1
【ねじ】25
25
¥
2,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59104556
IVL-HI*VS_30
【ねじ】R1-1/4
【ねじ】30
30
¥
3,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59104565
IVL-HI*VS_40
【ねじ】R1-1/2
【ねじ】40
40
¥
4,590
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59104581
IVL-HI*VS_50
【ねじ】R2
【ねじ】50
50
¥
6,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材