I-VALUE
IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ
黄銅インサート付水栓エルボ
ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)
PVC
材質(インサート)
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
適合塩ビ管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59104450
IVL-TS*WL_20
【ねじ】Rc3/4
【ねじ】20
20
¥
947
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59104459
IVL-TS*WL_20X13
【ねじ】Rc1/2
【ねじ】15
20
¥
947
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59104468
IVL-TS*WL_25
【ねじ】Rc1
【ねじ】25
25
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材