IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ

IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ - I-VALUE

黄銅インサート付水栓エルボ
ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。

材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
適合塩ビ管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59104590IVL-HI*WL_20【ねじ】Rc3/4【ねじ】2020
1,340
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
59104599IVL-HI*WL_20X13【ねじ】Rc1/2【ねじ】15230
1,210
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
59104608IVL-HI*WL_25【ねじ】Rc1【ねじ】2525
2,310
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする