曜日別特売

黒 SGP 90°ロングエルボ

黒 SGP 90°ロングエルボ - 淡路マテリア黒 SGP 90°ロングエルボ - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP規格JIS B2311内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59108991SGPEL-125A4.54.495139.8190.5
12,520
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109000SGPEL-150A57.096165.2228
19,720
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109009SGPEL-200A5.814.48216.3304.8
41,240
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109018SGPEL-250A6.625.410267.4381
72,410
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109027SGPEL-300A6.938.112318.5457.2
108,560
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109036SGPEL-350A7.956.814355.6533.4
162,640
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする