白 PT370 S/40 90° ロングエルボ

白 PT370 S/40 90° ロングエルボ - 淡路マテリア白 PT370 S/40 90° ロングエルボ - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59110059シロS/40EL-125A6.66.495139.8190.5
28,680
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110068シロS/40EL-150A7.19.946165.2228.6
40,280
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110077シロS/40EL-200A8.220.18216.3304.8
83,440
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110086シロS/40EL-250A9.335.410267.4381
149,820
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110095シロS/40EL-300A10.356.212318.5457.2
237,380
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110111シロS/40EL-350A11.17914355.6533.4
358,090
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする