白 PT370 S/40 45° ロングエルボ

白 PT370 S/40 45° ロングエルボ - 淡路マテリア白 PT370 S/40 45° ロングエルボ - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59109657シロS/4045EL-125A6.63.2478.95139.8
27,240
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59109666シロS/4045EL-150A7.14.9794.76165.2
38,240
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109675シロS/4045EL-200A8.210.1126.38216.3
79,280
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109691シロS/4045EL-250A9.317.7157.810267.4
142,350
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
59109700シロS/4045EL-300A10.328.1189.412318.5
225,490
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109709シロS/4045EL-350A11.139.5220.914355.6
340,200
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする