曜日別特売

白 PT370 S/80 90° ショートエルボ

白 PT370 S/80 90° ショートエルボ - 淡路マテリア白 PT370 S/80 90° ショートエルボ - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール80内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59111547シロS/80ES-125A6.095139.8127125
48,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59111556シロS/80ES-150A106165.2152.4150
71,790
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59111565シロS/80ES-200A20.48216.3203.2200
150,040
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59111581シロS/80ES-250A37.510267.4254250
281,440
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59111590シロS/80ES-300A61.912318.5304.8300
464,180
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59111599シロS/80ES-350A88.114355.6355.6350
683,740
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする