白 SGP チーズ

白 SGP チーズ - 淡路マテリア白 SGP チーズ - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59108309シロSGPT-15A2.80.081/221.725.4
3,860
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59108318シロSGPT-125A4.54.535139.8123.8
26,320
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59108327シロSGPT-150A56.846165.2142.9
39,430
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59108336シロSGPT-200A5.812.88216.3177.8
73,920
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59108345シロSGPT-250A6.621.810267.4215.9
128,750
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59108361シロSGPT-300A6.93212318.5254
201,170
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
59108370シロSGPT-350A7.944.714355.6279.4
525,030
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする