白 PT370 S/80 チーズ

白 PT370 S/80 チーズ - 淡路マテリア白 PT370 S/80 チーズ - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール80内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59111888シロS/80T-125A9.25139.8123.8123.8
80,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
59111897シロS/80T-150A14.56165.2142.9142.9
126,370
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59111906シロS/80T-200A27.18216.3177.8177.8
236,040
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59111915シロS/80T-250A48.310267.4215.9215.9
465,980
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59111931シロS/80T-300A77.912318.5254254
752,500
419,800
461,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59111940シロS/80T-350A10514355.6279.4279.4
2,040,040
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする