曜日別特売

黒 SGP チーズ

黒 SGP チーズ - 淡路マテリア黒 SGP チーズ - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP規格JIS B2311内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59109596SGPT-125A4.54.535139.8123.8
16,250
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109605SGPT-150A56.846165.2142.9
24,330
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109621SGPT-200A5.812.88216.3177.8
45,820
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109630SGPT-250A6.621.810267.4215.9
79,780
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109639SGPT-300A6.93212318.5254
121,370
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109648SGPT-350A7.944.714355.6279.4
290,430
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする