黒 SGP 異径チーズ

黒 SGP 異径チーズ - 淡路マテリア黒 SGP 異径チーズ - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP規格JIS B2311内容量1個
全24種類を絞り込む
呼び径(B)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59109359SGPRT-125AX50A4.53.9【1】5【2】2139.8123.8
21,810
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109368SGPRT-125AX65A4.54【1】5【2】2-1/2139.8123.8
21,810
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109377SGPRT-125AX80A4.54.08【1】5【2】3139.8123.8
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109386SGPRT-125AX100A4.54.3【1】5【2】4139.8123.8
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109395SGPRT-150AX50A55.93【1】6【2】2165.2142.9
32,630
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109411SGPRT-150AX65A55.93【1】6【2】2-1/2165.2142.9
32,630
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109420SGPRT-150AX80A56.01【1】6【2】3165.2142.9
32,630
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109429SGPRT-150AX100A56.23【1】6【2】4165.2142.9
29,670
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109438SGPRT-150AX125A56.45【1】6【2】5165.2142.9
29,670
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109447SGPRT-200AX100A5.811.3【1】8【2】4216.3177.8
55,780
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109456SGPRT-200AX125A5.811.5【1】8【2】5216.3177.8
55,780
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109465SGPRT-200AX150A5.811.9【1】8【2】6216.3177.8
55,780
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109481SGPRT-250AX100A6.619.2【1】10【2】4267.4215.9
106,820
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109499SGPRT-250AX150A6.619.5【1】10【2】6267.4215.9
97,130
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109508SGPRT-250AX200A6.620.4【1】10【2】8267.4215.9
97,130
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109526SGPRT-300AX150A6.928.1【1】12【2】6318.5254
153,580
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109535SGPRT-300AX200A6.929【1】12【2】8318.5254
153,580
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109551SGPRT-300AX250A6.930.4【1】12【2】10318.5254
153,580
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
59109490SGPRT-250AX125A6.619.2【1】10【2】5267.4215.9
97,130
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
59109517SGPRT-300AX125A6.928.1【1】12【2】5318.5254
168,850
92,980
102,278(税込)
取扱停止中
返品不可
59109560SGPRT-350AX150A7.940【1】14【2】6355.6279.4
404,090
229,800
252,780(税込)
取扱停止中
返品不可
59109569SGPRT-350AX200A7.940【1】14【2】8355.6279.4
367,420
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
59109578SGPRT-350AX250A7.941.2【1】14【2】10355.6279.4
367,420
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
59109587SGPRT-350AX300A7.942.714355.6279.4
367,420
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする