曜日別特売

白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー

白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー - 淡路マテリア白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59110120シロS/40ER-32AX15A3.650.8【1】1-1/4【2】1/242.7【1】32【2】15
9,220
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110129シロS/40ER-40AX15A3.763.5【1】1-1/2【2】1/248.6【1】40【2】15
11,070
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110138シロS/40ER-80AX25A5.588.9【1】3【2】189.1【1】80【2】25
21,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110147シロS/40ER-80AX32A5.588.9【1】3【2】1-1/489.1【1】80【2】32
21,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110156シロS/40ER-100AX32A6101.6【1】4【2】1-1/4114.3【1】100【2】32
31,990
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110165シロS/40ER-125AX50A6.6127【1】5【2】2139.8【1】125【2】50
48,030
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110181シロS/40ER-125AX65A6.6127【1】5【2】2-1/2139.8【1】125【2】65
40,020
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110190シロS/40ER-125AX80A6.6127【1】5【2】3139.8【1】125【2】80
40,020
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110199シロS/40ER-125AX100A6.6127【1】5【2】4139.8【1】125【2】100
22,450
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110208シロS/40ER-150AX65A7.1139.7【1】6【2】2-1/2165.2【1】150【2】65
67,350
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110217シロS/40ER-150AX80A7.1139.7【1】6【2】3165.2【1】150【2】80
56,130
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110226シロS/40ER-150AX100A7.1139.7【1】6【2】4165.2【1】150【2】100
31,520
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110235シロS/40ER-150AX125A7.1139.7【1】6【2】5165.2【1】150【2】125
31,520
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110251シロS/40ER-200AX100A8.2152.4【1】8【2】4216.3【1】200【2】100
93,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110260シロS/40ER-200AX125A8.2152.4【1】8【2】5216.3【1】200【2】125
52,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110269シロS/40ER-200AX150A8.2152.4【1】8【2】6216.3【1】200【2】150
52,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110278シロS/40ER-250AX100A9.3177.8【1】10【2】4267.4【1】250【2】100
221,920
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110287シロS/40ER-250AX125A9.3177.8【1】10【2】5267.4【1】250【2】125
184,930
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110296シロS/40ER-250AX150A9.3177.8【1】10【2】6267.4【1】250【2】150
103,840
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110305シロS/40ER-250AX200A9.3177.8【1】10【2】8267.4【1】250【2】200
103,840
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110321シロS/40ER-300AX125A10.3203.2【1】12【2】5318.5【1】300【2】125
340,780
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110330シロS/40ER-300AX150A10.3203.2【1】12【2】6318.5【1】300【2】150
283,980
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110339シロS/40ER-300AX200A10.3203.2【1】12【2】8318.5【1】300【2】200
159,470
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110348シロS/40ER-300AX250A10.3203.2【1】12【2】10318.5【1】300【2】250
159,470
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110357シロS/40ER-350AX200A11.1330.2【1】14【2】8355.6【1】350【2】200
595,120
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110366シロS/40ER-350AX250A11.1330.2【1】14【2】10355.6【1】350【2】250
334,130
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59110375シロS/40ER-350AX300A11.1330.214355.6【1】350【2】300
334,130
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする