ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料

ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 3cc 無香料 - 日本製紙クレシア

表面シートに天然由来素材のレーヨンを配合
素肌と同じ弱酸性
ポリマーが水分をさらっと吸収し、下着のキレイをキープ
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌
ムレにくい全面通気性
かわいいデザインエンボス付き
無香料

用途吸水ライナー おりものシート パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ材質表面材:ポリオレフィン系不織布、抗菌剤の種類:無機系抗菌剤、抗菌加工部位:吸水材吸収量目安:3ccパッドサイズ(cm)14.5内容量1箱(44枚×12袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5911530085619
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする