YAMAZEN(山善)
刈払機用チップソー コブ付 静音 BLACK EDITION
一般雑草下刈用(コブ付き+静音タイプ)
コブが刃を守る
Rトップの刃で切れ味UP
レーザースリットで音を軽減します
用途
草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
外径(Φmm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合排気量(cc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59113656
BK-SO230
36
0.34
230
230×230×1.25
25以下
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59113665
BK-SO255
40
0.4
255
255×255×1.25
25以上
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください